Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 CT - contacteur Wiser - 2F - 20A - Contact auxiliaire : 1F/O - Tension circuit de commande : 230 V CA 50/60 Hz - contrôle à distance - NF - Largeur : 3 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Ce contacteur peut être connecté au système Wiser Energy afin d'être pilotable à distance. Une fois connecté au PowerTag C et au module IP, ce contacteur connecté Wiser permet de piloter à distance le portail, la pompe d'arrosage, la pompe de la piscine ou encore le chauffe-eau avec programmation quotidienne. Ce contacteur Wiser auxiliarisé 20A dispose de deux contacts NO et un contact auxiliaire NO/NF Cette commande mesure 3 pas de 9 mm de largeur Ce Wiser CT permet de connecter le contacteur à une sortie de module Wiser Energy (référence EER31500) afin de piloter une charge à distance (portail, pompe d'arrosage, etc) Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Puissance : borne à cage pour câble jusqu'à 4mmmm². Commande : borne à cage pour câble jusqu'à 2x1,5mmmm². Les performances de ce produit R9PCTA répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN 61095. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit)Produit à appairer avec un module IP Wiser Energy Type EER31800 + R9M60 et PowerTag C A9XMC1D3. Les produits Wiser compatibles avec les produits Resi9 permettent de connecter facilement votre tableau et ainsi le piloter à distance.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec fonction jour/nuit
sans ronflement/bourdonnement
tension d'actionnement assignée
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Produits auxiliaires associables
courant de fonctionnement nominal
Classe de protection (IP)
Type de tension de fonctionnement
type de tension d'actionnement
curseur pour commutation manuelle
Largeur en nombre de modules
Tension de fonctionnement normale
Profondeur d'encastrement
Gamme
Multiple de vente